FOSTORIA 223-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 16378 Btuh | AC2GVJ 2KCY9

FOSTORIA 223-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 16378 Btuh

Tuote: AC2GVJ Malli: 223-60-THSS-480VRistiviite: 2KCY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe10
Vahvistimet @ 3 vaihe5.80
Säteen malli60 Tutkinnot
BtuH-lähtö16,378
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus96%
ElementtityyppiKvartsilamppu, kirkas
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)11 x11
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)13 x13
Lämpökuvion peitto @ lattia (14 Ft.)X 15 15
Lämpökuvion peitto @ lattia (16 Ft.)X 17 17
Lämpökuvion peitto @ lattia (18 Ft.)X 21 21
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)21-1/3
Korkeus11 "
KoteloRuostumaton teräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus24 "
AsennustyyppiKatto / riippuva
Lamppujen määrä3
Vaihe1 tai 3
Jännite480
Watts4800
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1016.6
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1210.9
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.72
Laivan korkeus (cm)68.07
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpökuvion peitto @ lattia (4 Ft.) (43-1 / 2)
    • Lämpökuvion peitto @ lattia (6 Ft.) (28-2 / 5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 223-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 16378 Btuh