FOSTORIA 222-60-THSS-208V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AD2UBP 3UD54

FOSTORIA 222-60-THSS-208V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh

Tuote: AD2UBP Malli: 222-60-THSS-208VRistiviite: 3UD54

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe15.40
Vahvistimet @ 3 vaihe8.90
Säteen malli60 Tutkinnot
BtuH-lähtö10,918
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus96%
ElementtityyppiKvartsilamppu, kirkas
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)X 13 12
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)X 15 14
Lämpökuvion peitto @ lattia (14 Ft.)X 17 16
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)11 x 9-1 / 2
Korkeus11 "
Kotelo20 ga. Ruostumaton teräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus24 "
AsennustyyppiKiinnike
Lamppujen määrä2
Vaihe1 tai 3
Jännite208
Watts3200
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1020.5
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1215.2
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1411.8
Toimitettu watti / neliö-Ft. 832.1
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.66
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 222-60-THSS-208V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh