FOSTORIA 04432302 Kvartsiputki vaakasuoralla 1.5 kW | AB3PBL 1UMN6

FOSTORIA 04432302 Kvartsiputki vaakasuoralla nastalla 1.5 kW

Varastossa
Tuote: AB3PBL Malli: 04432302Ristiviite: 1UMN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsiputki nastalla
kW1.5 kW
HuomautuksiaVaatii yhden lämmityselementin
Jännite120
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8539410000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWJänniteWattsHinta
FOSTORIA 04416602 Kvartsiputki vaakasuoralla 3kw | AB3PBM 1UMN7 044166023 kW2083000€224.46
FOSTORIA 04414702 Kvartsiputki, jossa 3kw vaakasuora | AB3PBN 1UMN8 044147023 kW2403000€217.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 04432302 Kvartsiputki vaakasuoralla nastalla 1.5 kW
€197.33 / yksikkö