Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 Koneruuvi, ristikko, 1/2 tuuman pituus, 8-32, 100Pk | AH7CHR 36RJ45

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 koneruuvi, ristikko, 1/2 tuuman pituus, 8-32, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHR Malli: FBTHMSP83212P100Ristiviite: 36RJ45

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pää Dia.0.384 - 0.364 "
Pään korkeus0.102 - 0.088 "
Head Typesitoa
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 koneruuvi, ristikko, 1/2 tuuman pituus, 8-32, 100 pk
€42.42 /pakkaus