Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Koneruuvi, ristikko, 3/4 tuumaa Pituus, 1/4-20, 100Pk | AH7CHV 36RJ48

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 koneruuvi, ristikko, pituus 3/4 tuumaa, 1/4-20, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHV Malli: FBTHMSP142034P100Ristiviite: 36RJ48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pää Dia.0.573 - 0.546 "
Pään korkeus0.15 - 0.133 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 koneruuvi, ristikko, pituus 3/4 tuumaa, 1/4-20, 100 pk
€69.25 /pakkaus