Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 Pistorasiaruuvi, 18-8 ruostumaton teräs, #8-32 X 3/4 tuuman koko, 100 pk | AH7CKM 36RJ87

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 kantapääruuvi, 18-8 ruostumatonta terästä, #8-32 X 3/4 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CKM Malli: FBSCAPS83234P100Ristiviite: 36RJ87

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€48.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.270 "
Pään korkeus0.164 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus3 / 4 "
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.#8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 kantapääruuvi, 18-8 ruostumatonta terästä, #8-32 X 3/4 tuuman koko, 100 pk
€48.86 /pakkaus