Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 100 PK | CG8VQQ 53MG66

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8VQQ Malli: FBMBHSCAPS516P100Ristiviite: 53MG66
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
€65.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Aseman koko3 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Pää Dia.9.5 mm
Pään korkeus2.75 mm
Head TypePainike
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus16
Min. Vetolujuus55,000 psi
Min. Kierteen pituus16 mm
Rockwellin kovuusB100
Itselukittuva elementtiEi
StandardiDIN 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 100 PK
€65.80 /pakkaus