Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLKWM12P50 Jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, M12 koko, 2.5mm paksuus, vakiotyyppi, 50PK | CG8VPB 53MF51

FOREVERBOLT FBLKWM12P50 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, koko M12, paksuus 2.5 mm, vakiotyyppi, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8VPB Malli: FBLKWM12P50Ristiviite: 53MF51

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.12.2 mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.24.1mm
Rockwellin kovuusC35
Paksuus2.5 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLKWM12P50 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, koko M12, paksuus 2.5 mm, vakiotyyppi, 50 PK
€56.21 /pakkaus