Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLKW716P50 Split Lock Washer, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Size, 0.109 Inch Thickness, 50PK | CG8VNX 53MF60

FOREVERBOLT FBLKW716P50 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 7/16 tuuman koko, 0.109 tuuman paksuus, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VNX Malli: FBLKW716P50Ristiviite: 53MF60
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
€52.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.0.44 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.776 "
Rockwellin kovuusC35
Koko7 / 16 "
Paksuus0.109 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLKW716P50 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 7/16 tuuman koko, 0.109 tuuman paksuus, 50PK
€52.59 /pakkaus