Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLKW12P50 Jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/2 tuuman koko, 0.125 tuuman paksuus, 50 PK | CG8VNP 53MF61

FOREVERBOLT FBLKW12P50 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/2 tuuman koko, 0.125 tuuman paksuus, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VNP Malli: FBLKW12P50Ristiviite: 53MF61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.502 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.869 "
Rockwellin kovuusC35
Koko1 / 2 "
Paksuus0.125 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLKW12P50 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/2 tuuman koko, 0.125 tuuman paksuus, 50PK
€67.86 /pakkaus