Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBHEXB12132P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCU 36RH31

FOREVERBOLT FBHEXB12132P10 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 x 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CCU Malli: FBHEXB12132P10Ristiviite: 36RH31
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
€41.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8 (304)
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus2"
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB12132P10 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 x 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, ei-laatu, 10 pk
€41.66 /pakkaus