Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 kantapääruuvi, 18-8 ruostumatonta terästä, #10-32 X 1/2 tuumaa, 100 pk | AH7CKR 36RJ91

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 kantapääruuvi, 18-8 ruostumatonta terästä, 10-32 x 1/2 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CKR Malli: FBFTSCAPS103212P100Ristiviite: 36RJ91
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
€48.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.19 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus1 / 2 "
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 kantapääruuvi, 18-8 ruostumatonta terästä, 10-32 x 1/2 tuuman koko, 100 pk
€48.01 /pakkaus