Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CRU 36RL33

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/8 tuumaa ulkohalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRU Malli: FBFLWMS14P50Ristiviite: 36RL33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec Aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Pakkauksen paino0.2
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.051 - 0.08 "
Paksuustoleranssi0.051 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiMilitary Specification Flat pesukone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/8 tuumaa ulkohalkaisija, 50 pk
€32.55 /pakkaus