Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 litteä aluslevy, 7/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija, 25 pk | AH7CQG 36RK98

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 litteä aluslevy, 7/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CQG Malli: FBFLWASH78SOD3P25Ristiviite: 36RK98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino1.7
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.11 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 litteä aluslevy, 7/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija, 25 kpl
€57.86 /pakkaus