Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH716SOD2P25 aluslevy, 7/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk | AH7CPV 36RK87

FOREVERBOLT FBFLWASH716SOD2P25 aluslevy, 7/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CPV Malli: FBFLWASH716SOD2P25Ristiviite: 36RK87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Pakkauksen paino0.31
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.06 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1372
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH716SOD2P25 aluslevy, 7/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk
€29.22 /pakkaus