Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH516SOD2P25 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 11/16 tuumaa ulkohalkaisija, 25 pk | AH7CPP 36RK82

FOREVERBOLT FBFLWASH516SOD2P25 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 11/16 tuumaa ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CPP Malli: FBFLWASH516SOD2P25Ristiviite: 36RK82

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Pakkauksen paino0.11
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.051 - 0.08 "
Paksuustoleranssi0.051 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH516SOD2P25 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 11/16 tuumaa ulkohalkaisija, 25 pk
€23.69 /pakkaus