Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHN632P50 Lock Nut, 0.9375 Inch Flange Dia., #6-32 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8VKY 53MF25

FOREVERBOLT FBFHN632P50 Lukitusmutteri, 0.9375 tuuman laipan halkaisija, #6-32 kierrekoko, luokka 18-8, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VKY Malli: FBFHN632P50Ristiviite: 53MF25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Korkeus11 / 64 "
MutteriHammastettu lukkomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHammastettu lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN632P50 Lukitusmutteri, 0.9375 tuuman laipan halkaisija, #6-32 kierrekoko, luokka 18-8, 50PK
€50.01 /pakkaus