Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHN1032P50 Lukitusmutteri, 0.375 tuuman laipan halkaisija, 10-32 kierrekoko, 18-8 luokka, 50PK | CG8VKT 53MF27

FOREVERBOLT FBFHN1032P50 Lukitusmutteri, laipan halkaisija 0.375 tuumaa, kierrekoko 10-32, luokka 18-8, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VKT Malli: FBFHN1032P50Ristiviite: 53MF27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko10-32
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Korkeus7 / 32 "
MutteriHammastettu lukkomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHammastettu lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN1032P50 Lukitusmutteri, laipan halkaisija 0.375 tuumaa, kierrekoko 10-32, luokka 18-8, 50PK
€52.25 /pakkaus