Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHMSP102412P100 Koneruuvi, litteä, 1/2 tuuman pituus, 10-24, 100Pk | AH7CHK 36RJ39

FOREVERBOLT FBFHMSP102412P100 Koneruuvi, litteä, 1/2 tuuman pituus, 10-24, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHK Malli: FBFHMSP102412P100Ristiviite: 36RJ39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.362 - 0.333 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHMSP102412P100 Koneruuvi, litteä, 1/2 tuuman pituus, 10-24, 100 pk
€44.53 /pakkaus