Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHEADS516181P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 5/16-18 X 1 Inch Size, 25Pk | AH7CJV 36RJ71

FOREVERBOLT FBFHEADS516181P25 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 5/16-18 x 1 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CJV Malli: FBFHEADS516181P25Ristiviite: 36RJ71
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
€28.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.656 "
Pään korkeus0.198 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B95
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.802 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS516181P25 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 5/16-18 x 1 tuuman koko, 25 pk
€28.64 /pakkaus