Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 1-1/2 tuumaa ulkohalkaisija. | AH7CNU 36RK63

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 1-1/2 tuumaa ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AH7CNU Malli: FBFEWASHT14112Ristiviite: 36RK63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Pakkauksen paino0.06
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 1-1/2 tuumaa ulkohalkaisija.
€4.73 / yksikkö