Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia. | AH7CNW 36RK65

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 lokasuoja, 1/2 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AH7CNW Malli: FBFEWASHT122Ristiviite: 36RK65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino0.1
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 lokasuoja, 1/2 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija.
€8.74 / yksikkö