Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFEWASH122P10 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNF 36RK51

FOREVERBOLT FBFEWASH122P10 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 2 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CNF Malli: FBFEWASH122P10Ristiviite: 36RK51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino0.51
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH122P10 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 2 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl
€23.39 /pakkaus