Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBCB122P10 vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/32 tuuman porakoko, 10 PK | CG8VHN 53MG12

FOREVERBOLT FBCB122P10 vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/32 tuuman porakoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8VHN Malli: FBCB122P10Ristiviite: 53MG12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Poran koko17 / 32 "
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.1.094 "
Pään korkeus0.27 "
Head TypeKuljetus
Pituus2 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.250 "- 0.281"
Neliön leveys0.515 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 - 125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBCB122P10 vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/32 tuuman porakoko, 10PK
€59.27 /pakkaus