Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 litteä aluslevy, M6 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 12 mm ulkohalkaisija, 100 pk | AH7CRM 36RL27

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 litteä aluslevy, M6 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 12 mm ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRM Malli: FB3MWASH6P100Ristiviite: 36RL27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM6
Luokka316
Sisällä Dia.6.40mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.12 mm
Pakkauksen paino0.25
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus1.6mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 litteä aluslevy, M6 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 12 mm ulkohalkaisija, 100 pk
€64.06 /pakkaus