Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CST18251 Sylinterikierteinen 3950 lb 0.98 tuuman aivohalvaus | AE6TCA 5UWR3

ENERPAC CST18251 sylinterikierre 3950 Lb 0.98 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TCA Malli: CST18251Ristiviite: 5UWR3
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
€438.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.79 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A4.5 "
Mitat B3.52 "
Mitat C3.27 "
Mitat C10.49 "
Mitat D1 1/3"-16 UN
Mitat D11.22 "
Mitat E0.63 "
Dimensio E10.59 "
Mitat F1.06 "
Ulottuvuus K1/3 "-24 UNF
Mitat P0.26 "
Ulottuvuus S0.5 "
Mitta T0.47 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys3950 lbs.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.78 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti0.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ 5000 PSI (3950 paunaa)
    • Tehollinen pinta-ala (0.79 neliömetriä)
    • Mäntäkierre (5/16 "-24 UN)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat PUlottuvuus SMitta THinta
ENERPAC CST271 -sylinterikierteinen 380 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€162.52
ENERPAC CST2131 Sylinterikierteinen 380 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
ENERPAC CST471 Sylinterikierteinen 980 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€214.02
ENERPAC CST4131 Sylinterikierteinen 980 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 neliömetriä2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ENERPAC CST971 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 neliömetriä2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9131 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 neliömetriä3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ENERPAC CST9251 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.98 tuuman aivohalvaus | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 neliömetriä4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CST18251 sylinterikierre 3950 Lb 0.98 tuuman isku
€438.22 / yksikkö