Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 kuusiokantainen ruuvi, M16 x 2.00, koko 80 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu | AH7CGY 36RJ28

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 kuusiokantaruuvi, M16 x 2.00, koko 80 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu

Varastossa
Tuote: AH7CGY Malli: FB3MHEXB162080Ristiviite: 36RJ28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Pään korkeus10mm
Head TypeHex
pään leveys24mm
Pituus80mm
Min. Kierteen pituus80mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 kuusiokantaruuvi, M16 x 2.00, koko 80 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu
€20.42 / yksikkö