Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LNM5P100 Hex Lock Nut, 8.0mm Flange Dia., M5 x 0.08 Thread Size, A4 Grade, 100PK | CG8VHB 53ME62

FOREVERBOLT FB3LNM5P100 kuusiolukkomutteri, laipan halkaisija 8.0 mm, kierrekoko M5 x 0.08, A4-luokka, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8VHB Malli: FB3LNM5P100Ristiviite: 53ME62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5x0.08
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Korkeus5.0 mm
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiDIN 985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki8.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LNM5P100 kuusiolukkomutteri, laipan halkaisija 8.0 mm, kierrekoko M5 x 0.08, A4-luokka, 100PK
€72.79 /pakkaus