Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LNM10P25 kuusiokolomutteri, laipan halk. 17.0 mm, kierrekoko M10 x 1.50, A4 luokka, 25 PK | CG8VGV 53ME65

FOREVERBOLT FB3LNM10P25 kuusiolukkomutteri, laipan halkaisija 17.0 mm, kierrekoko M10 x 1.50, A4-luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VGV Malli: FB3LNM10P25Ristiviite: 53ME65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Korkeus10.0 mm
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiDIN 985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki17.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LNM10P25 kuusiolukkomutteri, laipan halkaisija 17.0 mm, kierrekoko M10 x 1.50, A4-luokka, 25PK
€59.21 /pakkaus