Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Lukitusmutteri, 1.0625 tuuman laipan halk., 3/4-10 kierrekoko, 316 luokka, 10PK | CG8VGL 53ME79

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Lukitusmutteri, 1.0625 tuuman laipan halkaisija, 3/4-10 kierrekoko, luokka 316, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8VGL Malli: FB3LN3410P10Ristiviite: 53ME79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Korkeus51 / 64 "
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Lukitusmutteri, 1.0625 tuuman laipan halkaisija, 3/4-10 kierrekoko, luokka 316, 10PK
€92.12 /pakkaus