Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LN1213P25 Lock Nut, 0.75 Inch Flange Dia., 1/2-13 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8VGH 53ME77

FOREVERBOLT FB3LN1213P25 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, luokka 316, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VGH Malli: FB3LN1213P25Ristiviite: 53ME77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Korkeus37 / 64 "
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN1213P25 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, luokka 316, 25PK
€92.09 /pakkaus