Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LKW6P100 Jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, koko #6, paksuus 0.031 tuumaa, vakiotyyppi, 100 PK | CG8VFR 53MF75

FOREVERBOLT FB3LKW6P100 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, koko #6, paksuus 0.031 tuumaa, vakiotyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8VFR Malli: FB3LKW6P100Ristiviite: 53MF75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.141 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.25 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.031 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKW6P100 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, koko #6, paksuus 0.031 tuumaa, vakiotyyppi, 100 PK
€56.25 /pakkaus