Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3HEXB142034P100 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk | AH7BXR 36RG13

FOREVERBOLT FB3HEXB142034P100 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7BXR Malli: FB3HEXB142034P100Ristiviite: 36RG13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus3 / 4 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB142034P100 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk
€63.84 /pakkaus