Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P25 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, ei-laatu, 25 pk | AH7BXK 36RG07

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P25 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7BXK Malli: FB3HEXB142012P25Ristiviite: 36RG07
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
€19.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P25 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 25 pk
€19.31 /pakkaus