Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3HEXB1213134P5 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 1-3/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CCR 36RH29

FOREVERBOLT FB3HEXB1213134P5 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 x 1-3/4 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 5 pk

Varastossa
Tuote: AH7CCR Malli: FB3HEXB1213134P5Ristiviite: 36RH29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus1.75 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2767
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB1213134P5 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 x 1-3/4 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 5 pk
€21.74 /pakkaus