Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 Litteä aluslevy, 3/4 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija, 10 pk | AH7CRB 36RL17

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 litteä aluslevy, 3/4 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 2 tuuma ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CRB Malli: FB3FLWASH34LOD2P10Ristiviite: 36RL17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Luokka316
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino1.1
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.122 - 0.177 "
Paksuustoleranssi0.122 - 0.177 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4672
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34LOD2P10 litteä aluslevy, 3/4 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 2 tuuma ulkohalkaisija, 10 kpl
€60.02 /pakkaus