Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 Aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-3/8 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk | AH7CQY 36RL14

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-3/8 tuumaa ulkohalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQY Malli: FB3FLWASH12LOD2P50Ristiviite: 36RL14
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
€129.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka316
Sisällä Dia.9 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Pakkauksen paino1.65
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.086 - 0.132 "
Paksuustoleranssi0.086 - 0.132 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-3/8 tuumaa ulkohalkaisija, 50 pk
€129.28 /pakkaus