Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FHN832P50 Lock Nut, 0.3438 Inch Flange Dia., #8-32 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VED 53MF38

FOREVERBOLT FB3FHN832P50 lukkomutteri, 0.3438 tuuman laipan halkaisija, #8-32 kierrekoko, luokka 316, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VED Malli: FB3FHN832P50Ristiviite: 53MF38

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€104.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Korkeus11 / 64 "
MutteriHammastettu lukkomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHammastettu lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHN832P50 lukkomutteri, 0.3438 tuuman laipan halkaisija, #8-32 kierrekoko, luokka 316, 50PK
€104.63 / yksikkö