Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CNG 36RK52

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1 tuuma ulkohalkaisija, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CNG Malli: FB3FEWASH141P25Ristiviite: 36RK52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Luokka316
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Pakkauksen paino0.25
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 aluslevy, 1/4 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1 tuuma ulkohalkaisija, 25 kpl
€39.40 /pakkaus