Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CNN 36RK58

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 lokasuojan aluslevy, 1/2 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CNN Malli: FB3FEWASH122P5Ristiviite: 36RK58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka316
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino0.25
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1179
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 lokasuojan aluslevy, 1/2 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija, 5 kpl
€18.34 /pakkaus