KOKONAATTUVA SUOJA SSF 812 CYL Oven väliseinä 8ft W | AE4JXM 5LB20

FOLDING GUARD SSF 812 CYL oven väliseinä 8 jalkaa W

Tuote: AE4JXM Malli: SSF 812 CYLRistiviite: 5LB20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,527.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankaosion liukuovi
rakentaminen10 Gauge kudottu lanka kehystetty
Oven korkeus12ft.
OvityyppiLiukuva
Oven leveys8ft.
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata10 ga.
MateriaaliKudottu lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysSuorittaa loppuunMitataMateriaaliHinta
KOKONAATTUVA SUOJA S4 ovilangan osio AE9AQX 6H371 S48ft.4ft.Sinkitty8 ga.Hitsattu lanka-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD SSF 812 CYL oven väliseinä 8 jalkaa W
€2,527.70 / yksikkö