Taitettava suoja SMBK3690-A kaappi takana 2-tasoinen W36 D48 H90 | AF4WEK 9MCV0

FOLDING GUARD SMBK3690-A Lokeron takaosa, 2 taso W36 D48 H90

Tuote: AF4WEK Malli: SMBK3690-ARistiviite: 9MCV0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€190.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin takaosa
VäriHarmaa
Mitat90 "K x 3 jalkaa W
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys36 "
eläinKaksi
TyyppiAdd-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5004
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatkokonaisleveysHinta
Taitettava suoja SMBK4890-A kaappi takana 2-tasoinen W48 D48 H90 | AF4CGG 8PLC0 SMBK4890-A90 "K x 4 jalkaa W48 "€201.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD SMBK3690-A Lokeron takaosa, 2 taso W36 D48 H90
€190.94 / yksikkö