Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAITTUVA SUOJA SAF-CA8 Ceilin G Seinäkulma | CP6DQA 22PW83

FOLDING GUARD SAF-CA8 Ceilin G seinäkulma

Varastossa
Tuote: CP6DQA Malli: SAF-CA8Ristiviite: 22PW83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FOLDING GUARD CA8 Qwik-Fence Lisävarusteet ja -tarvikkeet Ceilin G Seinäkulma 8Ft Pituus, Kattoseinäkulma | CP6DPZ 22PW82 CA8Lisävaruste€80.64
TAITTUVA SUOJA CWA10FT Wov-N-Wire Ceilin G seinäkulma 10 ft korkeus, katto seinäkulma, jauhemaalattu, teräs | CP6EBX 22PW68 CWA10FTJohdin€126.74
TAITTAVA GUARD RST12-WV Wov-N-Wire väliseinävaihtoehdot ja tarvikkeet Katon tukikeskusputki 12 jalkaa | CP6ECA 22PW74 RST12-WVJohdin€438.86
TAITTUVA SUOJA RST15-WV Wov-N-Wire väliseinävaihtoehdot ja tarvikkeet Katon tukikeskusputki 15 jalkaa | CP6ECB 22PW44 RST15-WVJohdin€556.87
FOLDING GUARD RST20-WV Wov-N-Wire väliseinävaihtoehdot ja tarvikkeet Katon tukikeskusputki 20 jalkaa | CP6ECC 22PW45 RST20-WVJohdin€514.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD SAF-CA8 Ceilin G seinäkulma
€80.64 / yksikkö