FOLDING GUARD AD234 GALV 2-kerroksinen irtotavarakaappi | AF4HJB 8X508

FOLDING GUARD AD234 GALV -lisäsäilytyslokero 2-kerroksinen teräs

Tuote: AF4HJB Malli: AD234 GALVRistiviite: 8X508
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€814.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäosa irtotavarakaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata4 ja 14
Kaapin oven tyyppiVentilated
Kaapin tyyppi(1) Leveät, (2) Aukot
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Säädettävien hyllyjen määrä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus4"
kokonaisleveys36 "
eläin2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveyseläinHinta
FOLDING GUARD AD245 GALV Lisäosa irtotavarakaappi 2-tasainen teräs | AF3UDE 8CZ65 AD245 GALVLisäosa irtotavarakaappi60 "90 "48 "2€834.67
Tarjouspyyntö
FOLDING GUARD ST135 GALV -aloitussäilytyslokero, 1-tasoinen teräs | AF3UDG 8CZ99 ST135 GALVStarter-irtotavarakaappi60 "90 "36 "1€830.88
Tarjouspyyntö
FOLDING GUARD AD144 GALV 1-kerroksinen irtotavarakaappi | AF3UPN 8DDY1 AD144 GALVLisäosa irtotavarakaappi48 "90 "48 "1€597.29
Tarjouspyyntö
FOLDING GUARD AD135 GALV Lisäosa irtotavarakaappi 1 tason teräs | AF4AEH 8N102 AD135 GALVLisäosa irtotavarakaappi60 "90 "36 "1€570.60
Tarjouspyyntö
FOLDING GUARD ST143 GALV Starter-irtotavarakaappi 1-tasoinen teräs | AF4FBG 8UMY2 ST143 GALVStarter-irtotavarakaappi36 "90 "48 "1€723.41
Tarjouspyyntö
FOLDING GUARD AD143 GALV Lisäosa irtotavarakaappi 1-tasainen teräs | AF4GLX 8VZD0 AD143 GALVLisäosa irtotavarakaappi36 "90 "48 "1€565.16
Tarjouspyyntö
FOLDING GUARD ST245 GALV Starter-irtotavarakaappi 2-tasoinen teräs | AF4GLY 8VZD4 ST245 GALVStarter-irtotavarakaappi60 "90 "48 "2€1,031.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD AD234 GALV -lisäsäilytyslokero 2-kerroksinen teräs
€814.43 / yksikkö