KOKOONPANOVAITTEEN 8X2 paneeliosio | AE9AQR 6H366

FOLDING GUARD 8X2 paneeliosio

Tuote: AE9AQR Malli: 8X2Ristiviite: 6H366
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€103.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituspaneeli
rakentaminen8 Gauge sinkitty lanka hitsattu 1 1/2 x 3 "ristikkoon
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata8 ga.
MateriaaliHitsattu lanka
Paneelin korkeus2.0 ft.
Paneelin leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)238.76
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunMitataMateriaaliHinta
KOKOONPANOSUOJA 508 Paneelin osio | AD8LZL 4KY68 50810 Gauge kudottu lanka kehystettyHarmaa10 ga.Teräs€381.40
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA 510 Paneelin osio AD8LZM 4KY69 51010 Gauge kudottu lanka kehystettyHarmaa10 ga.Teräs€436.77
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA 408 Paneelin osio AD8LZN 4KY70 40810 Gauge kudottu lanka kehystettyHarmaa10 ga.Teräs€326.50
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA 410 Paneelin osio AD8LZP 4KY71 41010 Gauge kudottu lanka kehystettyHarmaa10 ga.Teräs€384.27
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA 308 Paneelin osio AD8LZQ 4KY72 30810 Gauge kudottu lanka kehystettyHarmaa10 ga.Teräs€302.87
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA 310 Paneelin osio AD8LZR 4KY73 31010 Gauge kudottu lanka kehystettyHarmaa10 ga.Teräs€364.38
Tarjouspyyntö
KOKOONPANOSUOJA 208 Paneelin osio AD8LZT 4KY74 20810 Gauge kudottu lanka kehystettyHarmaa10 ga.Teräs€242.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD 8X2 paneeliosio
€103.64 / yksikkö