FOL-DA-TANK SSTFS-2000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, HPR, 2000 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EJV Malli: SSTFS-2000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,879.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko2000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus26 "x 20"
materiaali TyyppiHPR
Avaa ulottuvuus4 'x 7' 5 "x 10 '8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-2000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, HPR, 2000 gallona
€3,879.27 / yksikkö