FOL-DA-TANK SSTFS-1200 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 1200 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3EJK Malli: SSTFS-1200

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,708.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko1200 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus26 "x 20"
materiaali Tyyppi30 oz. Vinyyli
Avaa ulottuvuus4 'x 7' x 8 '10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-1200 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 1200 gallonaa
€1,708.64 / yksikkö