FOL-DA-TANK SSTFS-10000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 10000 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3EJH Malli: SSTFS-10000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,487.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko10000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus44 "x 36"
materiaali Tyyppi30 oz. Vinyyli
Avaa ulottuvuus6 '8 "x 12' x 19 '8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-10000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 10000 gallonaa
€7,487.45 / yksikkö