FOL-DA-TANK SSTFD-1000 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, HPR, 1000 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EHG Malli: SSTFD-1000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,121.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko1000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus26 "x 18"
materiaali TyyppiHPR
Avaa ulottuvuus2 '8 "x 7' 3" x 8 '10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFD-1000 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, HPR, 1000 gallona
€3,121.36 / yksikkö