FOL-DA-TANK SLTS MAX-1000/2500 Single Lane Max -taittosäiliö, 17 oz. HPR, 1000/2500 gallonaa CF3DGK

FOL-DA-TANK SLTS MAX-1000/2500 Single Lane Max taitettava runkosäiliö, 17 unssia. HPR, 1000/2500 gallonaa

Tuote: CF3DGK Malli: SLTS MAX-1000/2500
€4,140.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava runkosäiliö
Koko1000 / 2500 Gallon
KehysmateriaaliTeräs
materiaali Tyyppi17 unssia HPR

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokomateriaali TyyppiHinta
FOL-DA-TANK SLTS MAX-1000/2500 Single Lane Max -taittosäiliö, 22 oz. HPR, 1000/2500 gallonaa CF3DGL SLTS MAX-1000/25001000 / 2500 Gallon22 unssia HPR€4,541.73
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTS MAX-1000/2500 Single Lane Max -taittosäiliö, 22 oz. Vinyyli, 1000/2500 gallonaa CF3DGM SLTS MAX-1000/25001000 / 2500 Gallon22 oz. Vinyyli€3,239.73
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTS MAX-1000/2500 Single Lane Max -taittosäiliö, 30 oz. Vinyyli, 1000/2500 gallonaa CF3DGN SLTS MAX-1000/25001000 / 2500 Gallon30 oz. Vinyyli€3,873.55
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTS MAX-1000/2500 Single Lane Max -taitettava runkosäiliö, 41 oz. Vinyyli, 1000/2500 gallonaa CF3DGP SLTS MAX-1000/25001000 / 2500 Gallon41 oz. Vinyyli€4,171.36
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTS MAX-1000/2500 Single Lane Max Folding Frame Tank, 63 oz. Vinyyli, 1000/2500 Gallona | CF3DGQ SLTS MAX-1000/25001000 / 2500 Gallon63 oz. Vinyyli€4,841.45
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTS MAX-1500/3500 Single Lane Max -taitettava runkosäiliö, 17 oz. HPR, 1500/3500 gallonaa, teräs CF3DGR SLTS MAX-1500/35001500 / 3500 Gallon17 unssia HPR€5,118.27
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTS MAX-1500/3500 Single Lane Max -taittosäiliö, 22 oz. HPR, 1500/3500 gallonaa, teräs CF3DGT SLTS MAX-1500/35001500 / 3500 Gallon22 unssia HPR€5,706.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SLTS MAX-1000/2500 Single Lane Max taitettava runkosäiliö, 17 unssia. HPR, 1000/2500 gallonaa
€4,140.82 / yksikkö